TOTO
台付自動水栓(サーモ・AC100V)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
00090129
品番
TLE24SL2A
参考基準価格(税別)
¥211,600
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
取付穴径(Φmm)
35±2
取付方式
台付
電源(V)
AC100
適合場所
洗面所
使用地区
一般地
給電方式
電源式