呼び径(A)25呼び径(B)1伸縮量(許容変位量)(mm)伸び10 縮み25使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)0.98質量(kg)3.3種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式)寸法L(mm)365呼び径25A(1B)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KルーズフランジJIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25材質(外筒)SPHCまたはSS材質(内筒)SUS316L