曜日別特売
EB-1JL 伸縮管継手 EB-1JLシリーズ ヨシタケ 00101438

伸縮管継手 EB-1JLシリーズ

商品レビューを投稿する
66日以内出荷返品不可66日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1・1/2
内容量1個注文コード00101438品番EB-1JL
参考基準価格(税別)¥73,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2伸縮量(許容変位量)(mm)伸び10 縮み25使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)0.98質量(kg)5種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式)寸法L(mm)365呼び径40A(1 1/2B)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KルーズフランジJIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25材質(外筒)SPHCまたはSS材質(内筒)SUS316L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする