曜日別特売
EB-2JL 伸縮管継手 EB-2JLシリーズ ヨシタケ 00101587

伸縮管継手 EB-2JLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1・1/4
内容量1個注文コード00101587品番EB-2JL
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4伸縮量(許容変位量)(mm)伸び20 縮み50使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)0.98質量(kg)6.7種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式)寸法L(mm)680呼び径32A(1 1/4B)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KルーズフランジJIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び20 縮み50材質(外筒)SPHCまたはSS材質(内筒)SUS316L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする