用途高圧用呼び径(A)25呼び径(B)1伸縮量(許容変位量)(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)2仕様(使用最大長さ×使用最小長さ×最大伸縮長さδ):375×340×35全長(mm)365質量(kg)3.6種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式)寸法L(mm)365最高温度(℃)220外径(Φmm)58.2×125伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25寸法l(mm)235最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25外径d(Φmm)125材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)外径Do(Φmm)58.2