曜日別特売
EB-11 伸縮管継手 EB-11シリーズ ヨシタケ 00101666

伸縮管継手 EB-11シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1・1/4
内容量1個注文コード00101666品番EB-11
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
パッキン未使用の為、保守・管理が容易。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。

用途高圧用呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4伸縮量(許容変位量)(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)2仕様(使用最大長さ×使用最小長さ×最大伸縮長さδ):375×340×35全長(mm)365質量(kg)4.4種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式)寸法L(mm)365最高温度(℃)220外径(Φmm)73.2×135伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25寸法l(mm)235最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25外径d(Φmm)135材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)外径Do(Φmm)73.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする