曜日別特売
EB-11 伸縮管継手 EB-11シリーズ ヨシタケ 00101702

伸縮管継手 EB-11シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード00101702品番EB-11
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
パッキン未使用の為、保守・管理が容易。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。

用途高圧用呼び径(A)80呼び径(B)3伸縮量(許容変位量)(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)2仕様(使用最大長さ×使用最小長さ×最大伸縮長さδ):425×390×35全長(mm)415質量(kg)13.1種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式)寸法L(mm)415最高温度(℃)220外径(Φmm)135.7×200伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25寸法l(mm)288最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25外径d(Φmm)200材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)外径Do(Φmm)135.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする