※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・幅・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(100枚)
サイズ
B4用
注文コード
00115862
品番
OPPT25-B4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途
書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
サイズ
B4用
入数(枚)
100
材質
OPP
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
270×370+40
色
透明
種類
平袋(テープ付)
テープ種類
アルミ蒸着テープ
フタ
あり
テープ
あり