曜日別特売

NEW イージーラップ 11号 0.007mm 半透明 1200P

NEW イージーラップ 11号 0.007mm 半透明 1200P - オルディ

レジや食品売場で大活躍のアイテムです!

材質
・本体/ポリエチレン、化粧箱/紙
厚さ(mm)
0.007
寸法(mm)
200×300
色
半透明
内容量
1箱(1200枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05866967NEZW-11
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする