- 付属品
- #8-32×5/8inch小ねじ×4、#8-32ナイロックナット×4
- 特記
- ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)、品番:P055-1351/P075-7677
- 適合
- 【Apple/アップル】iPad Air 13 (M2/M3/M4)/iPad Pro 13 (M5)/iPad Pro 12.9 3rd Gen/iPad Pro 12.9 4th Gen
- 材質
- 高強度複合材(High strength composite)
- 寸法(mm)
- 取付ピッチ4穴AMPS 30×38
- 質量(kg)
- 0.322
- 色
- ブラック
- 備考
- スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。
- 型番
- iPad専用
- 入数(個)
- 1