曜日別特売
NMSX225MB-CLK メガホン フルEX 4-1SC NOJIMA ENGINEERING 00118610

画像はほぼ同形状の03-06モデルです

NMSX225MB-CLK メガホン フルEX 4-1SC NOJIMA ENGINEERING 00118610
NMSX225MB-CLK メガホン フルEX 4-1SC NOJIMA ENGINEERING 00118610
NMSX225MB-CLK メガホン フルEX 4-1SC NOJIMA ENGINEERING 00118610

メガホン フルEX 4-1SC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00118610
品番
NMSX225MB-CLK
参考基準価格(税別)¥162,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
仕様
メガホン
材質
ステンレスエキゾーストパイプ/ステンレスサイレンサー
質量(kg)
14.8
色
ブラック(つや消し耐熱塗装)
タイプ
STD
加工
無
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XJR130007-16
音量(dB)
91
注意
※装着状態でもドレンボルトを緩める事はできますが、オイル交換時にはマフラーの取り外しをお勧めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする