NOJIMA ENGINEERING
メガホン フルEX 4-1SC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-20
注文コード
00120491
品番
NMSX639MB-CLK
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-20
仕様
メガホン
材質
ステンレスエキゾーストパイプ/ステンレスサイレンサー
質量(kg)
11.8/約7.65
色
ブラック(つや消し耐熱塗装)
備考
純正オプションセンタースタンド併用不可。
タイプ
STD
加工
無
音量(dB)
91