- 菊月香20巻セロパック 玉華堂 00120733

菊月香20巻セロパック

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20巻)注文コード00120733品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

燃焼時間約7時間。
天然植物性の粉体を使用しているため、刺激臭がほとんどなく、安定した効き目が持続します。
エコなセロパック包装。

適合害虫蚊成虫燃焼持続時間(h)約7区分防除用医薬部外品利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00120733
2025-04-02
用途:
製造業

庭や、キャンプで安心して使えて、値段も手頃で毎年これを使ってます

対象商品 : 00120733
2024-05-19
用途: 庭仕事
その他業種

蚊の殺虫効果について、他の商品と厳格に比較はできませんが、庭仕事で蚊が寄ってくることがなく、効果は明らかです。
殺虫成分は除虫菊抽出粕粉末ですが、アレスリンも少量含まれています。
広く流通している他社製品に比べ、やや細め(巻の状態ではやや小さめ)で、多少折れ安くもあり、やさしく取り扱う必要があります。

対象商品 : 00120733
2024-08-14
用途: 工場入口の虫よけ
製造業

少し細くて折れやすい感じはするが安価であり香りが昔ながらの線香の香りがする。

2024-09-14
用途: 庭仕事

すぐ折れるので
2本組を二つに分ける時に綺麗に分離するのは難しい
開封前のパッキン状態で日々が確認される

対象商品 : 00120733
2022-08-20
用途: 庭仕事するときの蚊の防虫に

安価で長持ちするので重宝しています。さらに徳用大容量パックがあればいいのに。

対象商品 : 00120733
2021-10-17
用途: 外構作業時
サービス業

大変安価でコスパが非常に良い。ただし、金鳥やアースに比較すると若干蚊が近寄る(殺傷能力が少し劣る)。とはいえ、多めに焚けば他社製と同じ。煙量も他社製同様で、特に気になる事は無い。多めに焚いても所詮は蚊取り線香。喘息とか呼吸器系疾患でなければ問題ないはず。

2が参考にしています
対象商品 : 00120733
2019-07-07
用途: 防虫

自然素材の使用とやわらかい香りが夏を感じます。むきだし包装ですが、あえて前の缶があるので必要ないと思います。割れていてもそれなりに使えるので、値段重視でいいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 00120733
2020-09-01
用途: 家庭用
有限会社俊精密製造業

折れてるのがあったが気にしない。短いのも使い道があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする