JN-8CNG 車止め 上下式キャップレス Φ76.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付 サンキン 00122377

車止め 上下式キャップレス Φ76.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプ上下式・ゴムスプリング付
上下式・ゴムスプリング付
固定式(埋込250mm)・ゴムスプリング付
上下式・ゴムスプリング付(端部)
質量(kg)11.6
内容量1個注文コード00122377品番JN-8CNG
参考基準価格(税別)¥85,400販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

バリアフリーに対応!(地面との設置面がフラット)
頭部の蓋<キャップ>を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。
ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。

寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700仕様クイックロック付・クサリ2m内蔵材質ステンレス製質量(kg)11.6タイプ上下式・ゴムスプリング付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする