F6B-7SK ゲートタイプ スチール製(F6B-7) サンキン 00123585

ゲートタイプ スチール製(F6B-7)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付
内容量1個注文コード00123585品番F6B-7SK
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。
防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品
高さ・ワイドのサイズ展開が豊富

質量(kg)13タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付材質スチール製寸法(Φmm)60.5×t2.8×W700×H650

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする