曜日別特売
NT664SGTHP-CLK GT-HEATチタンスリップオンパニア対応 NOJIMA ENGINEERING 00123616

 

NT664SGTHP-CLK GT-HEATチタンスリップオンパニア対応 NOJIMA ENGINEERING 00123616
NT664SGTHP-CLK GT-HEATチタンスリップオンパニア対応 NOJIMA ENGINEERING 00123616
NT664SGTHP-CLK GT-HEATチタンスリップオンパニア対応 NOJIMA ENGINEERING 00123616

GT-HEATチタンスリップオンパニア対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00123616
品番
NT664SGTHP-CLK
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980
備考
純正パニアケース装着可能。(別売のUP用ステー使用でUPタイプにもなります)
寸法(Φmm)
テールパイプ径:サイレンサー差込径60.5
音量
バッフル:8BL:93/バッフル設定無し
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1000SX20-24 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1100SX25-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする