曜日別特売
NMS656SGTMD-CLK GTミドル スリップオン DLC-TI NOJIMA ENGINEERING 00124122

NMS656SGTMD-CLK GTミドル スリップオン DLC-TI NOJIMA ENGINEERING 00124122
NMS656SGTMD-CLK GTミドル スリップオン DLC-TI NOJIMA ENGINEERING 00124122
NMS656SGTMD-CLK GTミドル スリップオン DLC-TI NOJIMA ENGINEERING 00124122

GTミドル スリップオン DLC-TI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja250 [2BK-EX250P]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja400 [2BL-EX400G]18-20
注文コード
00124122
品番
NMS656SGTMD-CLK
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja250 [2BK-EX250P]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja400 [2BL-EX400G]18-20
仕様
GT-ミドル DLCチタン
材質
チタンテールパイプ/チタンサイレンサー
色
ブラック(DLCコーティング)
備考
近接騒音 Ninja250:88dB、Ninja400:86dB
タイプ
STD
音量(dB)
近接騒音 Ninja250:88、Ninja400:86

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする