曜日別特売
S6B-15SK ゲートタイプ ステンレス製(S6B-15) サンキン 00124592

ゲートタイプ ステンレス製(S6B-15)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付
内容量1個注文コード00124592品番S6B-15SK
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

安全性と機能を重視したゲート型。
ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。
いつまでも美観のステンレス製
高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
可動式のゲートも製作できます。
壁の保護に使用もできます。

材質ステンレス製質量(kg)17.7タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)60.5×t3.0×W1500×H650

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする