曜日別特売
NTX654GTHW-CLK HEATチタン フルエキゾースト 4-1-2SC NOJIMA ENGINEERING 00125050

 

NTX654GTHW-CLK HEATチタン フルエキゾースト 4-1-2SC NOJIMA ENGINEERING 00125050
NTX654GTHW-CLK HEATチタン フルエキゾースト 4-1-2SC NOJIMA ENGINEERING 00125050
NTX654GTHW-CLK HEATチタン フルエキゾースト 4-1-2SC NOJIMA ENGINEERING 00125050

HEATチタン フルエキゾースト 4-1-2SC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00125050
品番
NTX654GTHW-CLK
参考基準価格(税別)¥261,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800
仕様
HEATチタン
材質
チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー
長さ(mm)
350
質量(kg)
14.5
色
ブルーグラデーション(陽極酸化処理)
備考
純正オプションパニアケース装着不可。
タイプ
STD
加工
無
外径(mm)
楕円:130×110
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W]17-19
音量(dB)
92
取付穴径(mm)
60.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする