曜日別特売
SP-10CNT-S ポストタイプ ステンレス製 Φ101.6(SP-10CN・10CNT) サンキン 00125877

ポストタイプ ステンレス製 Φ101.6(SP-10CN・10CNT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプ差込式
質量(kg)9
内容量1個注文コード00125877品番SP-10CNT-S
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。
鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。
防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品
多様なバリエーション
2段フックや反射テープを貼ることもできます。

寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850仕様クサリ無し(端部)材質ステンレス製質量(kg)9タイプ差込式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする