曜日別特売
GB38-T20-R ストローク調整ブロック(圧入ポスト用) タカノ 00126927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GB38-T20-R ストローク調整ブロック(圧入ポスト用) タカノ 00126927
GB38-T20-R ストローク調整ブロック(圧入ポスト用) タカノ 00126927

ストローク調整ブロック(圧入ポスト用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個軸径D(Φmm)38寸法T(mm)20注文コード00126927品番GB38-T20-R
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
寸法D1(mm)75寸法H(mm)10寸法P(mm)60寸法T(mm)20寸法d1(mm)43寸法d2(mm)10寸法d3(mm)5.5寸法l(mm)10軸径D(Φmm)38材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red表面処理四三酸化鉄被膜付属六角穴付きボルト(M-L)5-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする