※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ストローク調整ブロック(圧入ポスト用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
軸径D(Φmm)
50
寸法T(mm)
20
注文コード
00127006
品番
GB50-T20-Y
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
軸径D・寸法T
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
90
寸法H(mm)
10
寸法P(mm)
72
寸法T(mm)
20
寸法d1(mm)
55
寸法d2(mm)
11
寸法d3(mm)
6.5
寸法l(mm)
10
軸径D(Φmm)
50
材質
(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色
yellow
表面処理
四三酸化鉄被膜
付属六角穴付きボルト
(M-L)6-20