曜日別特売
GB50-T40-R ストローク調整ブロック(圧入ポスト用) タカノ 00127137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GB50-T40-R ストローク調整ブロック(圧入ポスト用) タカノ 00127137
GB50-T40-R ストローク調整ブロック(圧入ポスト用) タカノ 00127137

ストローク調整ブロック(圧入ポスト用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個軸径D(Φmm)50寸法T(mm)40注文コード00127137品番GB50-T40-R
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法D1(mm)90寸法H(mm)20寸法P(mm)72寸法T(mm)40寸法d1(mm)55寸法d2(mm)11寸法d3(mm)6.5寸法l(mm)10軸径D(Φmm)50材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red表面処理四三酸化鉄被膜付属六角穴付きボルト(M-L)6-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする