曜日別特売
GB60-T30-Y ストローク調整ブロック(圧入ポスト用) タカノ 00127216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GB60-T30-Y ストローク調整ブロック(圧入ポスト用) タカノ 00127216
GB60-T30-Y ストローク調整ブロック(圧入ポスト用) タカノ 00127216

ストローク調整ブロック(圧入ポスト用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個軸径D(Φmm)60寸法T(mm)30注文コード00127216品番GB60-T30-Y
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法D1(mm)120寸法H(mm)18寸法P(mm)92寸法T(mm)30寸法d1(mm)65寸法d2(mm)14寸法d3(mm)9寸法l(mm)12軸径D(Φmm)60材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow表面処理四三酸化鉄被膜付属六角穴付きボルト(M-L)8-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする