NOJIMA ENGINEERING
GT-DLCチタンスリップオン パニア対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1000SX20-24 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1100SX25-
注文コード
00128078
品番
NT664SGTDP-CLK
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1000SX20-24 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1100SX25-
備考
純正パニアケース装着可能。(別売のUP用ステー使用でUPタイプにもなります)
寸法(Φmm)
テールパイプ径:サイレンサー差込径60.5
音量
バッフル:8BL:93/バッフル設定無し