曜日別特売
NT642SGTH-CLK GT HEATチタン スリップオン NOJIMA ENGINEERING 00128279

NT642SGTH-CLK GT HEATチタン スリップオン NOJIMA ENGINEERING 00128279
NT642SGTH-CLK GT HEATチタン スリップオン NOJIMA ENGINEERING 00128279
NT642SGTH-CLK GT HEATチタン スリップオン NOJIMA ENGINEERING 00128279
NT642SGTH-CLK GT HEATチタン スリップオン NOJIMA ENGINEERING 00128279

GT HEATチタン スリップオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00128279
品番
NT642SGTH-CLK
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
仕様
HEATチタン
材質
チタンテールパイプ/チタンサイレンサー
長さ(mm)
350
色
ブルーグラデーション(陽極酸化処理)
備考
受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。
タイプ
STD
加工
無
外径(mm)
楕円:130×110
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R ABS [ZX636F]14-16 , カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R ABS [ZX636G]19-20
音量(dB)
93
取付穴径(mm)
60.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする