NOJIMA ENGINEERING
GT機械曲HEATチタンフルエキゾースト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00128306
品番
NTX639GTH-CLK
参考基準価格(税別)
¥224,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
HEATチタン
材質
チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー
形状
楕円
質量(kg)
11.8
色
ブルーグラデーション(陽極酸化処理)
タイプ
STD
加工
無
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-20
音量(dB)
87
取付穴径(mm)
60.5
注意
※純正オプションのセンタースタンドは併用できません。