曜日別特売
NMTXP618GTSD-CLK GTS DLCチタンフルエキゾースト 4-1SC NOJIMA ENGINEERING 00130510

NMTXP618GTSD-CLK GTS DLCチタンフルエキゾースト 4-1SC NOJIMA ENGINEERING 00130510
NMTXP618GTSD-CLK GTS DLCチタンフルエキゾースト 4-1SC NOJIMA ENGINEERING 00130510
NMTXP618GTSD-CLK GTS DLCチタンフルエキゾースト 4-1SC NOJIMA ENGINEERING 00130510

GTS DLCチタンフルエキゾースト 4-1SC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00130510
品番
NMTXP618GTSD-CLK
参考基準価格(税別)¥258,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800
仕様
DLCチタン
材質
チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー
長さ(mm)
500
質量(kg)
14.5/5.8
色
ブラック(DLCコーティング)
タイプ
STD
加工
無
外径(mm)
110
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200 DAEG [ダエグ]09-16
音量(dB)
90
取付穴径(mm)
60.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする