曜日別特売
NMTX639GTH-CLK GT手曲 HEATチタンフルエキゾースト NOJIMA ENGINEERING 00134256

NMTX639GTH-CLK GT手曲 HEATチタンフルエキゾースト NOJIMA ENGINEERING 00134256
NMTX639GTH-CLK GT手曲 HEATチタンフルエキゾースト NOJIMA ENGINEERING 00134256
NMTX639GTH-CLK GT手曲 HEATチタンフルエキゾースト NOJIMA ENGINEERING 00134256

GT手曲 HEATチタンフルエキゾースト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00134256
品番
NMTX639GTH-CLK
参考基準価格(税別)¥263,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800
仕様
HEATチタン
材質
チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー
形状
楕円
質量(kg)
11.8
色
ブルーグラデーション(陽極酸化処理)
タイプ
STD
加工
無
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-20
音量(dB)
87
取付穴径(mm)
60.5
注意
※純正オプションのセンタースタンドは併用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする