NMS656SGTMH-CLK GTミドル スリップオン HEAT-TI NOJIMA ENGINEERING 00135121

開発時の画像の為、エンブレムの大きさなど細部が多少異なります。

NMS656SGTMH-CLK GTミドル スリップオン HEAT-TI NOJIMA ENGINEERING 00135121
NMS656SGTMH-CLK GTミドル スリップオン HEAT-TI NOJIMA ENGINEERING 00135121

GTミドル スリップオン HEAT-TI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00135121
品番
NMS656SGTMH-CLK
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980
仕様
GT-ミドル HEATチタン
材質
チタンテールパイプ/チタンサイレンサー
色
ブルーグラデーション(陽極酸化処理)
備考
近接騒音 Ninja250:88dB、Ninja400:86dB
タイプ
STD
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja250 [2BK-EX250P]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja400 [2BL-EX400G]18-20
音量(dB)
近接騒音 Ninja250:88、Ninja400:86

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする