KD-022 クローム爪切 関兼常 00142355

KD-022 クローム爪切 関兼常 00142355
KD-022 クローム爪切 関兼常 00142355

クローム爪切

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
全長(mm)67
内容量1個注文コード00142355品番KD-022
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

硬度の高いハイカーボン鋼を使用し、熟練職人によって焼き入れ・刃付けが施されています
使い込めばわかる信頼の切れ味で、末永くご使用いただける爪切りです
スパッとよく切れ、爪に負担が少ないので「爪にやさしい」爪切りです
シンプルで質感の高いボディには、ダブルニッケル・クロームメッキの三層コーティングが施されております

全長(mm)67高さ(mm)17幅(mm)20質量(g)50材質(本体)本体:ハイカーボン鋼、ダブルニッケル、クロームメッキ材質(カバー)プラスティック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする