※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color yellowタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00167064
品番
SCN50-26.0-Y
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
351
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)
50
全長L(mm)
26
色
yellow
寸法d1(mm)
20
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.75
寸法l(mm)
18
付属六角穴付きボルト
(M-L)M12-25