SCN14-44.0-R ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color Redタイプ) タカノ 00174502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCN14-44.0-R ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color Redタイプ) タカノ 00174502
SCN14-44.0-R ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color Redタイプ) タカノ 00174502

ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color Redタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00174502品番SCN14-44.0-R
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red全長L(mm)44寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)14付属六角穴付きボルト(M-L)M4-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする