SCN18-35.0-R ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color Redタイプ) タカノ 00177467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCN18-35.0-R ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color Redタイプ) タカノ 00177467
SCN18-35.0-R ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color Redタイプ) タカノ 00177467

ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color Redタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00177467品番SCN18-35.0-R
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red全長L(mm)35寸法l(mm)10寸法d1(mm)9.5ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8軸径D(Φmm)18付属六角穴付きボルト(M-L)M5-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする