140612 H&B赤シダほうき チリトリ付き 日本クリンテック 00178250

140612 H&B赤シダほうき チリトリ付き 日本クリンテック 00178250
140612 H&B赤シダほうき チリトリ付き 日本クリンテック 00178250
140612 H&B赤シダほうき チリトリ付き 日本クリンテック 00178250
140612 H&B赤シダほうき チリトリ付き 日本クリンテック 00178250
140612 H&B赤シダほうき チリトリ付き 日本クリンテック 00178250
140612 H&B赤シダほうき チリトリ付き 日本クリンテック 00178250

H&B赤シダほうき チリトリ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
00178250
品番
140612
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

赤シダほうきとチリトリのコンビセットです。
収納時にはちりとりがほうきの柄にカチッとセットできます。

用途
荒ごみ・土砂・落ち葉など外回りの掃き掃除に。
トラスコ品番
704-2538
材質
穂先:パルミラファイバー、甲:ポリエチレン、柄:樹脂被鋼管、チリトリ:ポリプロピレン
幅(mm)
250
高さ(mm)
750
奥行(mm)
50
注意
※使いはじめの頃には遊び毛が落ちることがあります。
※高温になるところでのご使用、保管はおやめください。
※劣化の進んだ状態でのご使用はお控えください。
※ほうきに力をかけ過ぎますと折れたりする危険があります。
※保管の際にはほうきの穂先が地面に接したままの状態にしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする