曜日別特売
PP-7545 パレットプレート 大石製作所 00178347

PP-7545 パレットプレート 大石製作所 00178347
PP-7545 パレットプレート 大石製作所 00178347
PP-7545 パレットプレート 大石製作所 00178347
PP-7545 パレットプレート 大石製作所 00178347

パレットプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番715-3479
内容量1セット(2個)注文コード00178347品番PP-7545
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

簡単取付でパレット内の製品の落下防止が可能です。
前面のストッパーが倒れる仕様で搬入後はストッパーが自動復旧します。

用途
パレットラック/ネステナー用落下防止金具に。
トラスコ品番
715-3479
長さ(mm)
71
厚さ(mm)
115
寸法(高さH×奥行D)(mm)
ビーム:75×45
セット内容
2ヶ/セット
材質
本体:鉄、接合部:アクリルフォーム
幅(mm)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする