曜日別特売

パレットプレート

パレットプレート - 大石製作所パレットプレート - 大石製作所パレットプレート - 大石製作所パレットプレート - 大石製作所パレットプレート - 大石製作所パレットプレート - 大石製作所パレットプレート - 大石製作所パレットプレート - 大石製作所

簡単取付でパレット内の製品の落下防止が可能です。
前面のストッパーが倒れる仕様で搬入後はストッパーが自動復旧します。

用途
パレットラック/ネステナー用落下防止金具に。
セット内容
2ヶ/セット
材質
本体:鉄、接合部:アクリルフォーム
幅(mm)
90
内容量
1セット(2個)
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
寸法(高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00178268PP-12550715-347575165ビーム:125×50
¥11,000
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
00178347PP-7545715-347971115ビーム:75×45
¥10,000
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
00178381PP-5050715-34807590ビーム:50×50
¥10,000
¥8,998
¥9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月17日
00178451PP-10050715-348275140ビーム:100×50
¥10,500
¥9,498
¥10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
00178591PP-10060715-347885140ビーム:100×60
¥10,500
¥9,498
¥10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
00178749PP-9065715-347690130ビーム:90×65
¥10,500
¥9,498
¥10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
00178810PP-11075715-3477100148ビーム:110×75
¥11,000
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする