大石製作所
パレットプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
715-3477
715-3475
715-3476
715-3477
715-3478
715-3479
715-3480
715-3482
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
00178810
品番
PP-11075
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
簡単取付でパレット内の製品の落下防止が可能です。
前面のストッパーが倒れる仕様で搬入後はストッパーが自動復旧します。
用途
パレットラック/ネステナー用落下防止金具に。
トラスコ品番
715-3477
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
148
寸法(高さH×奥行D)(mm)
ビーム:110×75
セット内容
2ヶ/セット
材質
本体:鉄、接合部:アクリルフォーム
幅(mm)
90