SCN50-33.5-R ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ) タカノ 00190365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCN50-33.5-R ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ) タカノ 00190365
SCN50-33.5-R ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ) タカノ 00190365

ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00190365品番SCN50-33.5-R
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)50全長L(mm)33.5red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75寸法l(mm)18付属六角穴付きボルト(M-L)M12-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする