a5-3.78 No.5 モーターディグリーザー Auto Magic(オートマジック) 00198582

 

a5-3.78 No.5 モーターディグリーザー Auto Magic(オートマジック) 00198582
a5-3.78 No.5 モーターディグリーザー Auto Magic(オートマジック) 00198582

No.5 モーターディグリーザー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(3.78L)注文コード00198582品番a5-3.78
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

油汚れによく効くエンジン用クリーナー
素早く油を分解する強力クリーナー

用途エンジンの洗浄、エンジン周りの油汚れに希釈倍率原液1:水1~4pH値(原液)11.5液性アルカリ性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
注意
※手袋を使用してください。
※バッテリー、オルタネーターを避け使用してください。

商品説明動画

AutoMagic オートマジック No.5 モーターディグリーザー
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00198582
2020-03-27
用途: ガレージ床のエンジンオイルシミ取り
運輸・通信業

ガレージ床に着いたバイクのエンジンオイル染みを取る為に購入。
1:1で薄めて使用との事でしたが、思ったよりシミ汚れが落ちないので、原液のままの使用で良いと思います。

1が参考にしています
2017-03-09
用途: 油洗浄後の脱脂作業に

希釈した液をスプレーして数分待ち、仕上げに水洗浄すれば完了。油分が完全に除去できます。水性なので取り扱いも簡単です。ただしミストを吸い込むと咽て気分が悪くなるのでマスク着用と換気は必須です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする