曜日別特売
a48-3.78 No.48 マグニフィセント Auto Magic(オートマジック) 00198598

 

a48-3.78 No.48 マグニフィセント Auto Magic(オートマジック) 00198598
a48-3.78 No.48 マグニフィセント Auto Magic(オートマジック) 00198598
a48-3.78 No.48 マグニフィセント Auto Magic(オートマジック) 00198598

No.48 マグニフィセント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(3.78L)注文コード00198598品番a48-3.78
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800

頑固なダスト汚れによく効ホイール用クリーナー
タイヤホイールクリーナー
反応も早く黄ばみを落とせます
ナンバープレートの洗浄にも使えます。

用途ホイールの洗浄,ブレーキダスト、鉄粉、黄ばみに液性アルカリ性pH値(原液)12希釈倍率原液1:水2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
注意
※手袋を使用してください。
※無垢のアルミ・マグネシュームに使用すると黒くなりますので注意してください。
※ホイールが熱いうちに使用しないでください、シミの原因になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする