a73A-473 No.73 バナナマジック Auto Magic(オートマジック) 00198704

No.73 バナナマジック

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(473mL)注文コード00198704品番a73A-473
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

超極細コンパウンド入りクリームワックスです。
カルナバ蝋にバナナオイルを配合した高級ワックスで、ダストが少なく簡単で、高耐久性です。10~12回の洗車に耐えられます。
VOC適合商品。

用途自動車のボディ対応ボディー色全色希釈倍率原液使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量473mL危険物の性状非水溶性
注意
※10回から12回の洗車に耐えられます。

商品説明動画

【カーグッズフォーカス】創新 「Auto Magicバナナマジック」
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00198704
2023-04-21
用途: 車の小傷取り
その他業種

思っていたより早く(2日で届きました。箱を開けると…ビニール袋に容器が入っていたのですが、キャップが緩く?少し液漏れしていて、中がベタベタになっていました。使用感は、塗り込みやすく傷は簡単に落とせます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 00198704
2017-11-08
用途: コーティングに使用

ポリッシャーの低速で薄く塗り込み使用。持続性も良く発色も良い。作業時間の短縮にも貢献してくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 00198704
2015-09-22
用途: 夏場のワックスには良いです
電気・ガス・熱供給・水道業

シュアラスター超えを期待しましたが、少し足りないような。。。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする