曜日別特売
a69-946 No.69-QT ハイドロシャイン Auto Magic(オートマジック) 00198738

No.69-QT ハイドロシャイン

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本(946mL)注文コード00198738品番a69-946
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

かんたんスプレーポリマー
ボディが濡れていても使用でき簡単に光沢が得られる自動車ボディー用ポリマーです。オートマジックNo.10 ペイントシーラントのメンテナンス用としても最適です。
VOC適合商品。

用途自動車のボディ、クリアーコート・ポリマーシーラントのメンテナンス付属品スプレーノズル希釈倍率原液使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量946mL危険物の性状非水溶性
注意
※5回から6回の洗車に耐えられます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00198738
2019-03-04
用途: 機械洗車の後に使用
製造業

ボディからガラスまで使えて便利です。洗車機後の拭き取りも楽になるので毎回使ってます。あまり大量にスプレーしないほうが仕上げ拭き無しで仕上がりますよ、黒色の車両に使用してますがよほど厚塗りしない限りムラになったりしません。仮にムラができても固く絞ったクロスで拭いて乾拭き又は一度水洗いすればとれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする