曜日別特売
TBV10-16.0-N ストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ 00199325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBV10-16.0-N ストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ 00199325
TBV10-16.0-N ストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ 00199325

ストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color normalタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長L(mm)16
16
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
内容量1個注文コード00199325品番TBV10-16.0-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
材質SUJ2normal全長L(mm)16寸法D(Φmm)10寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
注意
※ボルトは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする