曜日別特売
TBV16-15.0-N ストローク調整ブロックΦ16(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ 00201136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBV16-15.0-N ストローク調整ブロックΦ16(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ 00201136
TBV16-15.0-N ストローク調整ブロックΦ16(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ 00201136

ストローク調整ブロックΦ16(焼入タイプ・color normalタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長L(mm)15
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
42.5
43
43.5
44
44.5
45
45.5
46
46.5
47.5
48
48.5
49
49.5
内容量1個注文コード00201136品番TBV16-15.0-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
寸法D(Φmm)16材質SUJ2全長L(mm)15normalねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7寸法d1(mm)8寸法d2(mm)5寸法h(mm)8
注意
※ボルトは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする