- 用途
- 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
真空・連成圧用
- 付属品
- 取扱説明書・校正証明書付
- 配管形式
- R1/8(M5めねじ付)
- 出力仕様
- PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)
- リード線
- コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
- オプション
- ブラケットA
- 規格
- UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング
- 保護等級
- IP65
- 単位
- SI単位固定
- 定格圧力範囲(kPa)
- -100.0~100.0
- 耐圧力(kPa)
- 500
- 表示圧力範囲(kPa)
- -105.0~105.0
- 配線方式
- 下配線
- 適合流体
- 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 定格圧力範囲(MPa)
- -100~100
- 登録可能画面数
- 3画面(メイン画面、サブ画面×2)
- 設定最小単位(kPa)
- 0.1