ZSE20BF-R-M-W5B-WA1 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series SMC 00205297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20BF-R-M-W5B-WA1 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series SMC 00205297
ZSE20BF-R-M-W5B-WA1 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series SMC 00205297
ZSE20BF-R-M-W5B-WA1 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series SMC 00205297
ZSE20BF-R-M-W5B-WA1 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series SMC 00205297
ZSE20BF-R-M-W5B-WA1 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series SMC 00205297

2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) SeriesZSE20BF-R-M-W5B-WA1

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
この商品は出力仕様・付属品・配管形式など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
出力仕様
NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)
付属品
取扱説明書付
配管形式
Φ6ワンタッチ管継手
注文コード
00205297
品番
ZSE20BF-R-M-W5B-WA1
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化
・モールドケーブルを標準化
・配管バリエーションを追加
・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)
・ディレー時間:最速1.5ms以下

用途
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
真空・連成圧用
付属品
取扱説明書付
配管形式
Φ6ワンタッチ管継手
出力仕様
NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)
リード線
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
オプション
ブラケットA
規格
UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング
保護等級
IP65
単位
SI単位固定
定格圧力範囲(kPa)
-100.0~100.0
耐圧力(kPa)
500
表示圧力範囲(kPa)
-105.0~105.0
配線方式
下配線
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-100~100
登録可能画面数
3画面(メイン画面、サブ画面×2)
設定最小単位(kPa)
0.1
注意
※配管仕様[W3][W4][W5]にブラケットAもしくはパネルマウントアダプタを取り付ける際は壁取付は仕様できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする