ISE20-P-M-01B-A1 1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20 Series SMC 00206031

 

ISE20-P-M-01B-A1 1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20 Series SMC 00206031
ISE20-P-M-01B-A1 1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20 Series SMC 00206031
ISE20-P-M-01B-A1 1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20 Series SMC 00206031
ISE20-P-M-01B-A1 1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20 Series SMC 00206031
ISE20-P-M-01B-A1 1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20 Series SMC 00206031

1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20 Series

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
出力仕様PNPオープンコレクタ1出力
リード線リード線なし
リード線なし
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
内容量1個注文コード00206031品番ISE20-P-M-01B-A1
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化
・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)
・ディレー時間:最速1.5ms以下

用途
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
正圧用
付属品
取扱説明書付
出力仕様
PNPオープンコレクタ1出力
リード線
リード線なし
オプション
ブラケットA
配管形式
R1/8(M5めねじ付)
規格
UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング
保護等級
IP40
単位
SI単位固定
耐圧力(MPa)
1.5
表示圧力範囲(MPa)
-0.105~1.050
配線方式
下配線
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1,-0.100~1.000
登録可能画面数
3画面(メイン画面、サブ画面×2)
設定最小単位(MPa)
0.001

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする