曜日別特売
TBV50-32.0-N ストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ 00208653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBV50-32.0-N ストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ 00208653
TBV50-32.0-N ストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ 00208653

ストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color normalタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード00208653品番TBV50-32.0-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法D(Φmm)50材質SUJ2全長L(mm)32normalねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18
注意
※ボルトは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする