TBV32-27.0-Y ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノ 00218767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBV32-27.0-Y ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノ 00218767
TBV32-27.0-Y ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノ 00218767

ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Yellowタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード00218767品番TBV32-27.0-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質SUJ2yellow全長L(mm)27寸法D(Φmm)32寸法d1(mm)14寸法d2(mm)9寸法h(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
注意
※ボルトは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする